MNC 470-235 A40-239-12-5D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3202882
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat COMBICHAM
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3202882
EAN / GTIN 7291075307597
Gyártó száma 3202882
L-szám L24040 1001

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrótestek, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm, vágóél átmérő (DC) 47 mm, teljes hossz (OAL) 348,65 mm, tényleges hossz (LU) 240,64 mm.

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 23,9 mm
  • Csökkentett testátmérő (BDRED) 50 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 47 mm
  • Kötegátmérő (DF) 50 mm
  • L/D tartomány 5xD
  • A vágólap (MIID) SOGT 120408-W leírása
  • Teljes hossz (OAL) 348,65 mm
  • Perem hossza (LPR) 280,63 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 68 mm
  • Tényleges hossz (LU) 240,64 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "COMBICHAM" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz