Leírás:
Moduláris fúrótestek, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm, vágási átmérő (DC) 25 mm, vágóbetét ülőhely méretkód (SSC) 25.0, teljes hossz (OAL) 165 mm, hasznos hossz (LU) 75 mm.
Jellemző:
- Csökkentett testátmérő (BDRED) 32 mm
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 25 mm
- Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 25,9 mm
- Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 25 mm
- Kötegátmérő (DF) 32 mm
- Funkcionális hossz (LF) 104,45 mm
- Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 25,0
- L/D tartomány 3xD
- A vágólap (MIID) IDI 250-SG leírása
- Teljes hossz (OAL) 165 mm
- Pont hossza (PL) 4,55 mm
- Perem hossza (LPR) 109 mm
- Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
- Szár hossza (LS) 56 mm
- Tényleges hossz (LU) 75 mm