Leírás:
Moduláris fúrótestek, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm, vágóél átmérő (DC) 9 mm, vágóbetét ülőhely méretkód (SSC) 9.0, teljes hossz (OAL) 102,1 mm, hasznos hossz (LU) 45 mm.
Jellemző:
- Csökkentett testátmérő (BDRED) 16 mm
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 9 mm
- Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 9,4 mm
- Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 9 mm
- Kötegátmérő (DF) 16 mm
- Funkcionális hossz (LF) 55,46 mm
- Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 9,0
- L/D tartomány 5xD
- A vágólap (MIID) IDI 090-SG leírása
- Teljes hossz (OAL) 102,1 mm
- Pont hossza (PL) 1,64 mm
- Perem hossza (LPR) 57,1 mm
- Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
- Szár hossza (LS) 45 mm
- Tényleges hossz (LU) 45 mm