{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szár ⌀ d1 | 40 mm | |
Hosszkiegyenlítés nyomó üzemben | 12 mm | |
Hosszkiegyenlítés húzó üzemben | 12 mm | |
Külső tokmány ⌀ D | 54 mm | |
Kinyúlási hossz L | 86 mm | |
VDI szár színjelölése | VDI 40 | |
Termék fajtája | VDI menetvágó tokmány |
Cikkszám | 319447 40 | |
EAN / GTIN | 4045197959683 | |
Gyártó száma | 319447 40 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Gyorscserés menetfúró befogó M6 − M20, Szár ⌀ d: 40mm
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
294,78 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
258,06 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
290,46 €
126,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
263,68 €
112,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kinyúlási hossz L | 86 mm | 61,5 mm | 67 mm | 46 mm |
VDI szár színjelölése | VDI 40 | VDI 40 | VDI 40 | VDI 40 |
Külső tokmány ⌀ D | 54 mm | 38 mm | 60 mm | 43 mm |
Hosszkiegyenlítés nyomó üzemben | 12 mm | 7 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Hosszkiegyenlítés húzó üzemben | 12 mm | 7 mm | 1 mm | 1 mm |
Szár ⌀ d1 | 40 mm | 40 mm | 40 mm | |
Termék fajtája | VDI menetvágó tokmány | VDI menetvágó tokmány | VDI menetvágó tokmány | VDI menetvágó tokmány |