HP E90AN-D.62-3-C.62-7C Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3181028
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELIPLUS
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3181028
EAN / GTIN 7291075180817
Gyártó száma 3181028
L-szám L23980 2016

Leírás

Leírás:

Indexable End Mills, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 5 / 8 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 5 / 2 ″, vágási tétel száma (CICT) 3, vágási mélység maximum (APMX) 0,303 ″, Flute Count (NOF) 3, teljes hossz (OAL) 0,92-1 / 8 ″, szár típusa kerek szár, használható hossz (LU) 3 ″

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 5/8”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 5/8”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 5/8”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 3
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,303”
  • Fuvola száma (NOF): 3
  • Funkcionális hossz (LF): 3-1/2″
  • Fej hossza (bal): 1”
  • Master Insert Identification (MIID): HP ANKT 0702PNTR
  • Teljes hossz (OAL): 3-1/2″
  • Maximális szögtartomány (RMPX): 3,2 fok
  • Szár típusa: Kerek
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 90 fok
  • Használható hossz (LU): 0,92”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIPLUS" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz