Puhapofa kiesztergáló készülék, Külső / belső ⌀: 153/110mm

Cikkszám: 315900 153/110
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Külső / belső ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Külső ⌀ 153 mm
Belső ⌀ 110 mm
Beállítási tartomány ⌀ J pozíció 50 mm - 115 mm
Beállítási tartomány ⌀ A pozíció 150 mm - 215 mm
Súly 1,5 kg
Max. esztergatokmány ⌀-höz 250 mm
Hozzávaló esztergatokmány ⌀ 80 mm - 200 mm
Termék fajtája Pofa kihajtó gyűrű

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 315900 153/110
EAN / GTIN 4019208059464
Gyártó száma 220206

Leírás

Kivitel:

A házba egy süllyesztékben kovácsolt spirálgyűrűt szereltek be, amely a ház kerületén lévő recézés segítségével forgatható. Ez a spirálgyűrű 3 átfordítható beállító pofát mozgat fokozatmentesen befelé vagy kifelé. A kiesztergáláshoz a beállító pofák csavarjait az esztergatokmány rátétpofáinak furataiba helyezzük és megszorítjuk a tokmányt. A tokmány a kiesztergálásnál abban az állapotban van (előfeszítés), amelybe a későbbi munkadarab-megmunkálásnál is kerül.

Kivitel - kép:

Beállító pofák
Recézés
Ház spirálgyűrűvel
Rátétpofák
Beakasztó csavar

Felhasználás:

Lágy rátétpofák gazdaságos belső kiesztergálására és külső felszabályozására az esztergatokmányokon. Edzett rátétpofák körfutási-, ill. utánköszörülésére szintén alkalmas.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz