{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Tokmány típus | 315 mm | |
Hossz L | 108 mm | |
Horonyszélesség D + 0,01 | 19,03 mm | |
Bordaszélesség B1 −0,05 | 12,7 mm | |
Hozzávaló színkód | Röhm spirálmenetes esztergatokmányok és pofák | |
Menet | M12 | |
Termék fajtája | Spirálmenetes tokmány pofák |
Cikkszám | 314100 315 | |
EAN / GTIN | 4019208034270 | |
Gyártó száma | 107548 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Alappofa készlet, 4 darabos, edzett, Tokmány típus: 315mm
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható
|
|
Tokmány típus | 315 mm | 315 mm |
Menet | M12 | M12 |
Hossz L | 108 mm | 110 mm |
Hozzávaló színkód | Röhm spirálmenetes esztergatokmányok és pofák | HOLEX spirálmenetes tokmány és pofák |
Horonyszélesség D + 0,01 | 19,03 mm | |
Bordaszélesség B1 −0,05 | 12,7 mm | |
Termék fajtája | Spirálmenetes tokmány pofák | Spirálmenetes tokmány pofák |