Leírás:
Végmaró WSP-vel, Befogó átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm, Átmérő (DC/DCX) 32 mm, Vágótestek száma (CICT) 3, Vágóélhossz max. (APMX) 9 mm, Vágóélek száma (NOF) 3, Teljes hossz (OAL) 200 mm, Befogószár kerek, Befogószár kerek, Hasznos hossz (LU) 38 mm.
Jellemző:
- Gépi oldal (CCMS), hengeres
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 32 mm
- Átmérő (DC/DCX) 32 mm
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- A vágótestületek száma (CICT) 3
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 9 mm
- Vágóélek száma (NOF) 3
- Funkcionális hossz (LF) 200 mm
- Fej hossza (bal) 40 mm
- A vágólap (MIID) megnevezése T490 LNHT 1106PNTR
- Teljes hossz (OAL) 200 mm
- Meredekségi szög max (RMPX) 1,5 fok
- Hüvely tengelye, kerek
- A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok
- Tényleges hossz (LU) 38 mm