H690 F90AX D5.00-9-1.5-16 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3106650
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELIDO 690
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3106650
EAN / GTIN 7291075322965
Gyártó száma 3106650
L-szám L23980 2074

Leírás

Leírás:

Indexable Face Mills, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1-1/2 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 5 ″, vágási elem száma (CICT) 9, Hub átmérő (DHUB) 3,23 ″, teljes hossz (OAL) 2-1 / 2 ″

Jellemző:

  • Arbor stílus: B
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/2″
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 5”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 5”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 9
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,531”
  • Kerékagy átmérője (DHUB): 3,23”
  • Master Insert Identification (MIID): H690 TNKX 160610PNTR
  • Teljes hossz (OAL): 2-1/2″
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 90 fok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIDO 690" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz