FF SOF 8/16-D063-06-22R Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3105660
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELIDO 800 LINE
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3105660
EAN / GTIN 7291075304794
Gyártó száma 3105660
L-szám L23980 945

Leírás

Leírás:

Homlokmarók, sarokmarók WSP-vel, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 22 mm, átmérő (DC/DCX) 68,4 mm, vágótestek száma (CICT) 6, tengelyátmérő (DHUB) 65,6 mm, teljes hossz (OAL) 40,4 mm.

Jellemző:

  • Arbor stílus B..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 22 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 63 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 68,4 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 68,4 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 6
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 2,7 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 65,6 mm
  • A vágólap (MIID) ONHU 050500-N-HP leírása
  • Teljes hossz (OAL) 40,4 mm
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 15 fok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIDO 800 LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz