Leírás:
Végmaró WSP-vel, szerszámátmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm, átmérő (DC/DCX) 30 mm, vágóélek száma (CICT) 5, max. vágóélhossz (APMX) 1 mm, vágóélek száma (NOF) 5, teljes hossz (OAL) 275 mm, szár Weldon, szár Weldon, hasznos hossz (LU) 200 mm.
Jellemző:
- Test átmérő (BD) 38,6 mm
- Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 30 mm
- Átmérő (DC/DCX) 30 mm
- Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 40 mm
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- A vágótestületek száma (CICT) 5
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 1 mm
- Vágóélek száma (NOF) 5
- Funkcionális hossz (LF) 235 mm
- Fej hossza (bal) 203 mm
- A vágólap (MIID) megnevezése H600 WXCU 05T312T
- Teljes hossz (OAL) 275 mm
- Meredekségi szög max (RMPX) 2,8 fok
- Weldon tengely
- A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 17 fok
- Nyomaték ratio nyomaték (TQ) 2 nxm
- Tényleges hossz (LU) 200 mm