Leírás:
Čelní a rohová fréza s WSP, průměr držáku nástroje, strana stroje (DCONMS) 40 mm, průměr (DC/DCX) 125 mm, počet řezných nástrojů (CICT) 9, průměr náboje (DHUB) 90 mm, celková délka (OAL) 55 mm
Jellemző:
- Arbor stílus B..
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 109 mm
- Átmérő (DC/DCX) 125 mm
- Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 125 mm
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- A vágótestületek száma (CICT) 9
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 2 mm
- Kerékagy átmérője (DHUB) 90 mm
- A vágólap (MIID) megnevezése H600 WXCU 080612T.
- Teljes hossz (OAL) 55 mm
- A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 17 fok