HP E90AN-D16-3-C16-07-C Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3103371
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat HELIPLUS
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3103371
EAN / GTIN 7291075180534
Gyártó száma 3103371
L-szám L23980 2488

Leírás

Leírás:

Szármarók WSP-vel, kivágás átmérője, gépoldal (DCONMS) 16 mm, átmérő (DC/DCX) 16 mm, vágótestek száma (CICT) 3, vágási hossz max (APMX) 7,7 mm, vágóélek száma (N) 3, teljes hossz (OAL) 90 mm, aljzat szár kerek, aljzat szár kerek, effektív hossz (LU) 24,5 mm

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 16 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 16 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 3
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 7,7 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Funkcionális hossz (LF) 90 mm
  • Fej hossza (bal) 26 mm
  • A vágólap (MIID) jelölése HP ANKT 0702PNTR
  • Teljes hossz (OAL) 90 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 3,2 fok
  • Hüvely tengelye, kerek
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok
  • Tényleges hossz (LU) 24,5 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIPLUS" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz