{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
ER-hez | 25 mm | |
Szabvány | DIN 6499 D | |
Teljes hossz L | 21,8 mm | |
Külső ⌀ D | 50 mm | |
Menet | M32×1,5 | |
Termék fajtája | Felfogó anya |
Cikkszám | 309619 25 | |
EAN / GTIN | 2050002004023 | |
Gyártó száma | 145183 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
ER felfogó anya körfutás beállítással, ER-hez: 25
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
106,08 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
188 darabszám azonnal szállítható
25,09 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
115 darabszám azonnal szállítható
44,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
56,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
59 darabszám azonnal szállítható
24,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Külső ⌀ D | 50 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 32 mm |
ER-hez | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Teljes hossz L | 21,8 mm | 21 mm | 21 mm | 20,5 mm | 14,5 mm |
Menet | M32×1,5 | M32×1,5 | M32×1,5 | M32×1,5 | M32×1,5 |
Max. meghúzási nyomaték | 140 Nm | 140 Nm | 140 Nm | 55 Nm | |
Szabvány | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Termék fajtája | Felfogó anya | Felfogó anya | Felfogó anya | Felfogó anya | Felfogó anya |