Kivitel:
Főanyag
44% modakril, 30% pamut, 20% FR poliamid, 5% aramid, 1% antisztatikus, ripstop, lángálló, antisztatikus, 260 g/m²
Fontos részletek
Pántokkal
D-gyűrűvel
Külső tanúsító címkék
Zsebek
Elülső zsebek patenttal
Első megerősített, háromrekeszes szögzseb, szögzsebek - elöl és hátul
Függő mellzsebek biztonsági pántokkal, az egyik patenttal és fém nyomógombokkal, a másik nyitott, tolltartó zsebbel és szerszámszalaggal
Első zárás
Robusztus rejtett egyirányú műanyag cipzár, Elülső zárás rejtett műanyag nyomógombokkal
Funkcionalitás
Olaj-, szennyeződés- és vízlepergető, fémmentes
Reflex
Lángálló fényvisszaverő szalagok, dupla varrással varrva
Mosás
Industriális mosoda EN ISO 15797
Leírás:
- Flamellálló szerszámos mellény, amely megvédi Önt a nehéz körülmények között
- praktikus zsebekkel rendelkezik a szerszámok és kiegészítők számára
- Elöl megerősített, háromrekeszes szögzsebekkel, valamint elöl és hátul szögzsebekkel
- Tanúsítvány az EN 1149-5, EN ISO 20471, 2. osztály, EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1,F1, IEC 61482-2 1. osztály, ATPV: 11 szerint. 9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
- Az EN ISO 15797 ipari mosásra vonatkozó követelményeinek megfelelően tesztelve
Szabvány:
- EN ISO 20471, Class 2
- EN 1149-5
- Arc rating: 11,9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
- IEC 61482-2, class 1
- EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1,F1