{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási tartomány | 2,5 mm - 16 mm | |
Befogó | HSK-A 100 | |
Befogó szabvány | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1 | |
Alak | A | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 30 µm | |
Maximális meghúzási nyomaték Md max | ≤ 14 Nm | |
Kivitel | standard | |
A-méret kinyúlási hossz | 116 mm | |
Külső ⌀ D | 57 mm | |
Tartalék szorítókulcs 627425 sz. | SW 6 | |
Termék fajtája | Rövid fúrótokmány |
Cikkszám | 307760 2,5-16 | |
EAN / GTIN | 2050001690050 | |
Gyártó száma | 16.296.100.16 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Rövid fúrótokmány Form A, HSK-A 100, Befogási tartomány: 2,5-16mm
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható
488,58 €
376,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
50 darabszám azonnal szállítható
401,88 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | HSK-A 100 | HSK-A 100 |
Kivitel | standard | karcsú |
Alak | A | A |
Maximális meghúzási nyomaték Md max | ≤ 14 Nm | ≤ 14 Nm |
Körfutási pontosság | ≤ 30 µm | ≤ 50 µm |
Befogási tartomány | 2,5 mm - 16 mm | 2,5 mm - 16 mm |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 6,3, 15000 min-1-nél |