{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 16 mm | |
Befogó | HSK-A 63 | |
Befogó szabvány | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Alak | A | |
belső hűtés | Igen, max. 80 bar-ral | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC | |
A-méret kinyúlási hossz | 90 mm | |
⌀ D2 | 38 mm | |
Külső ⌀ D | 50 mm | |
L3 | 45 mm | |
Állítási út V | 10 mm | |
Menet M | M12×1 | |
Balluffchip furat | igen | |
Termék fajtája | Hidroplasztikus szerszámbefogó |
Cikkszám | 307507 16 | |
EAN / GTIN | 4062406242022 | |
Gyártó száma | 307507 16 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Hidroplasztikus szerszámtartó BASIC rövid, karcsú, HSK-A 63, Befogási ⌀ D1: 16mm
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
337,62 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható
436,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható
336,14 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó szabvány | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 |
A-méret kinyúlási hossz | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Balluffchip furat | igen | igen | igen |
L3 | 45 mm | 45 mm | 49 mm |
Befogási ⌀ D1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Állítási út V | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél |