{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menet M | M12X100 | |
Befogó | HSK-A 100 | |
Befogó szabvány | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Alak | A | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC | |
A-méret kinyúlási hossz | 129 mm | |
Furat ⌀ D1 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Külső ⌀ D | 33 mm | |
Hasznos hossz L1 | 100 mm | |
L2 | 10 mm | |
Termék fajtája | Becsavarozható maró befogó |
Cikkszám | 307046 M12X100 | |
EAN / GTIN | 4062406106973 | |
Gyártó száma | 307046 M12X100 |