{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Tüske ⌀ d1 | 16 mm | |
Befogási ⌀ D1 | 16 mm | |
Befogó | HSK-A 63 A = 200 | |
Szabvány | DIN 6357 | |
Befogó szabvány | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-3 | |
Alak | A | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3, 8000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 6 µm | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Rezgés | csillapított | |
A-méret kinyúlási hossz | 200 mm | |
Külső ⌀ D | 50 mm | |
⌀ D2 | 38 mm | |
Marótüske hossza L4 | 17 mm | |
Termék fajtája | Marófej befogó |
Cikkszám | 306703 16 | |
Gyártó száma | 306703 16 |