Adapter 19 mm-es hatszögletű - 1/2″ négyzet alakú

Cikkszám: 3064743
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Cikkszám 3064743
EAN / GTIN 4010886951088
Gyártó száma 3064743
L-szám L60160 6042

Leírás

Leírás:

Kompatibilissé teszi az SK racsnit az 1/2″-os dugókulcsokkal
Tológombos kioldóval
Kézi működtetésű dugókulcsokhoz
Négyszöghajtás DIN 3120, ISO 1174 szerint.

Jellemző:

  • Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 12,5 mm
  • Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 1/2″
  • Teljes hossz [mm]: 36 mm
  • Felület: krómozott
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz