{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
ER szorítópatronhoz | 25 | |
Befogó | HSK-A 63 A = 130 | |
Befogó szabvány | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69882-7 | |
Alak | A | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3 20000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC | |
Befogási tartomány | 1 mm - 16 mm | |
A-méret kinyúlási hossz | 130 mm | |
Külső ⌀ D | 42 mm | |
Balluffchip furat | igen | |
Termék fajtája | Szorítópatronos befogó |
Cikkszám | 305434 25 | |
EAN / GTIN | 4062406545390 | |
Gyártó száma | 305434 25 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
ER szorítópatronos befogó 25
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
112,71 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható
240,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
402 darabszám azonnal szállítható
109,27 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
68 darabszám azonnal szállítható
139,65 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
145 darabszám azonnal szállítható
140,14 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
53 darabszám azonnal szállítható
182,28 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | HSK-A 63 A = 130 | PSC 63 A = 130 | SK 40 A = 130 | SK 50 A = 130 | HSK-A 63 A = 130 | HSK-A 100 A = 130 |
Befogó szabvány | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69882-7 | ISO 26623-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 |
A-méret kinyúlási hossz | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
Külső ⌀ D | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3 20000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél |
Termék fajtája | Szorítópatronos befogó | Szorítópatronos befogó | Szorítópatronos befogó | Szorítópatronos befogó | Szorítópatronos befogó | Szorítópatronos befogó |