{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 12 mm | |
Befogó | BT 50 A = 160 | |
Befogó szabvány | JIS B6339; JIS B6339 | |
Alak | ADB | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC; HPC | |
A-méret kinyúlási hossz | 160 mm | |
Külső ⌀ D | 32 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
Termék fajtája | Zsugorbefogó |
Cikkszám | 303461 12 | |
EAN / GTIN | 4062406520175 | |
Gyártó száma | 303461 12 |