{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 2-20 mm | |
Befogó | BT 50 rövid | |
Befogó szabvány | JIS B6339; JIS B6339 | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC | |
Befogási tartomány | 2 mm - 20 mm | |
A-méret kinyúlási hossz | 80 mm | |
Külső ⌀ D | 50 mm | |
Tartalék ER felfogó anya | 32 | |
ER szorítókulcs | 32 | |
Termék fajtája | Szorítópatronos befogó |
Cikkszám | 302817 32 | |
EAN / GTIN | 4062406100896 | |
Gyártó száma | 302817 32 |