{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 6 mm | |
Befogó | BT 50 rövid | |
Szabvány | DIN 6359 | |
Befogó szabvány | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Alak | ADB | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3, 15000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
A-méret kinyúlási hossz | 63 mm | |
Külső ⌀ D | 25 mm | |
Tartalék felfogócsavar 309900 sz. | 6 | |
Termék fajtája | Menesztőlapos befogó |
Cikkszám | 302665 6 | |
EAN / GTIN | 4250122613138 | |
Gyártó száma | 506.04.06.63.K |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Menesztőlapos befogó ADB alak hűtőcsatornával, BT 50 rövid, Befogási ⌀ D1: 6mm
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható
89,86 €
39,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható
103,88 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható
59,36 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
71 darabszám azonnal szállítható
109,76 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | BT 50 rövid | BT 50 rövid | BT 50 rövid | BT 50 rövid |
Befogó szabvány | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
A-méret kinyúlási hossz | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Külső ⌀ D | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Tartalék felfogócsavar 309900 sz. | 6 | 6 | 6 | 6 |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Termék fajtája | Menesztőlapos befogó | Menesztőlapos befogó | Menesztőlapos befogó | Menesztőlapos befogó |