Karcsú hidroplasztikus befogó, SK 30 A = 80, Befogási ⌀ D1: 4mm

Cikkszám: 302091 4
Kedvezmény
600,74 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Befogási ⌀ D1 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Befogó szabvány: ISO 7388-1
  • Alak: ADB
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 3
  • Forgácsolási stratégia: HSC; HPC

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási ⌀ D1 4 mm
Befogó SK 30 A = 80
Befogó szabvány ISO 7388-1
Alak ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia HSC; HPC
A-méret kinyúlási hossz 80 mm
⌀ D2 10 mm
⌀ D3 14,2 mm
Külső ⌀ D 40 mm
L2 40 mm
Balluffchip furat igen
Termék fajtája Hidroplasztikus szerszámbefogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 302091 4
EAN / GTIN 4045197868497
Gyártó száma 302091 4

Leírás

Kivitel:

  • Extrém karcsú felépítés (3°-os kontúr)
  • Nemesített felületszerkezet.
  • RFID / Balluff-Chip furattal.
  • Axiális hosszállítás lehetséges.
  • Szárak keményen felszabályozva.
  • Szűkítőhüvelyek használata lehetséges.

Felhasználás:

Különösen a szerszám- és formagyártás területén. Ahol fontos a kisebb zavaró kontúr. Fúráshoz, dörzsárazáshoz és maráshoz. h6 szártűrésű szerszámok befogásához.

Tartalom:

Inkluzív keresztmarkolatú hatszögkulcs.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600308806 sz., AB szorítókulcs 308820308835 sz., szűkítőpersely 302135302187 sz.