{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menet M | M12 | |
Szár ⌀ d | 25 mm | |
belső hűtés | igen | |
Rezgés | csillapított | |
Külső ⌀ D | 20,8 mm | |
Furat ⌀ D1 | 12,5 mm | |
Teljes hossz Lges | 165 mm | |
Hasznos hossz L1 | 100 mm | |
Termék fajtája | Extensionrod |
Cikkszám | 301386 M12X165 | |
EAN / GTIN | 4062406786175 | |
Gyártó száma | 301386 M12X165 |