{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menet M | M12X231 | |
Befogó | ⌀ d = 25 mm | |
Szár ⌀ d | 25 mm | |
belső hűtés | igen | |
Rezgés | csillapított | |
Furat ⌀ D1 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 22 mm | |
Hasznos hossz L1 | 175 mm | |
Termék fajtája | Becsavarozható maró befogó |
Cikkszám | 301378 M12X231 | |
EAN / GTIN | 4062406275716 | |
Gyártó száma | 301378 M12X231 |