3/8″ Hatszög rátűzőkulcs 1/2″

Cikkszám: 3012A-75 1/2
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
  • Csatlakozó négyszög: 1/2
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
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3012A-75 1/2
EAN / GTIN 4991644042289
Gyártó száma 3012A-75 1/2
L-szám L60050 9295

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 75 mm
Dimenzió D2: 20 mm
Hosszúság: 15,5 mm
Magasság: 57 mm
Hajtás: 3/8″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 1/2″
Külső hatszög
Felület: mangán-foszfát
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz