{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Belső Morse kúp | 3 | |
Befogó | SK 50 rövid | |
Befogó szabvány | DIN 69871; ISO 7388-1 | |
Alak | A | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3, 15000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 8 µm | |
A-méret kinyúlási hossz | 65 mm | |
Külső ⌀ D | 40 mm | |
Termék fajtája | Befogó adapter |
Cikkszám | 301260 3 | |
Gyártó száma | 301260 3 |