{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Belső Morse kúp | 4 | |
Befogó | SK 50 rövid | |
Befogó szabvány | ISO 7388-1 | |
Alak | A | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3, 15000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 8 µm | |
A-méret kinyúlási hossz | 95 mm | |
Külső ⌀ D | 48 mm | |
Termék fajtája | Befogó adapter |
Cikkszám | 301255 4 | |
EAN / GTIN | 4062406252298 | |
Gyártó száma | 301255 4 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Szűkítőpersely MK-szárhoz Forma ADB, SK 50 rövid, MK belső: 4
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
105,57 €
84,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
44 darabszám azonnal szállítható
108,29 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható
165,13 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
41 darabszám azonnal szállítható
102,51 €
53,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
77,72 €
74,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
47 darabszám azonnal szállítható
79,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | SK 50 rövid | HSK-A 63 | HSK-A 100 | BT 50 | BT 40 | SK 40 rövid |
Befogó szabvány | ISO 7388-1 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-1 |
A-méret kinyúlási hossz | 95 mm | 160 mm | 170 mm | 70 mm | 95 mm | 95 mm |
Külső ⌀ D | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Alak | A | A | A | A | A | A |
Körfutási pontosság | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm |
Termék fajtája | Befogó adapter | Befogó adapter | Befogó adapter | Befogó adapter | Befogó adapter | Befogó adapter |