{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Belső Morse kúp | 2 | |
Befogó | SK 40 rövid | |
Befogó szabvány | ISO 7388-1 | |
Alak | AD | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3, 12000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 8 µm | |
A-méret kinyúlási hossz | 50 mm | |
Külső ⌀ D | 32 mm | |
Termék fajtája | Befogó adapter |
Cikkszám | 301165 2 | |
EAN / GTIN | 4062406252175 | |
Gyártó száma | 301165 2 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Szűkítőpersely MK-szárhoz kiütőlappal, Forma AD, SK 40 rövid, MK belső: 2
érdeklődés szerint
Raktáron
290 darabszám azonnal szállítható
41,31 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
110 darabszám azonnal szállítható
70,36 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
31 darabszám azonnal szállítható
134,26 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható
43,96 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
62,22 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
163 darabszám azonnal szállítható
58,55 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | SK 40 rövid | SK 40 rövid | SK 50 rövid | BT 40 | BT 50 | SK 50 rövid |
Befogó szabvány | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-1 |
A-méret kinyúlási hossz | 50 mm | 50 mm | 60 mm | 50 mm | 60 mm | 60 mm |
Külső ⌀ D | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Alak | AD | AD | AD | AD | AD | AD |
Körfutási pontosság | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm |
Termék fajtája | Befogó adapter | Befogó adapter | Befogó adapter | Befogó adapter | Befogó adapter | Befogó adapter |