{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Tüske ⌀ d1 | 27 mm | |
Befogási ⌀ D1 | 27 mm | |
Befogó | SK 40 A = 200 | |
Szabvány | DIN 6357 | |
Befogó szabvány | ISO 7388-1 | |
Alak | A | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3, 8000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 6 µm | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Rezgés | csillapított | |
A-méret kinyúlási hossz | 200 mm | |
Külső ⌀ D | 50 mm | |
⌀ D2 | 58 mm | |
Marótüske hossza L4 | 21 mm | |
L2 | 155 mm | |
Termék fajtája | Marófej befogó |
Cikkszám | 301133 27 | |
EAN / GTIN | 4045197723345 | |
Gyártó száma | 301133 27 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Marófej befogó kúpos, SK 40 A = 200, Tüske ⌀ d1: 27mm
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható
437,08 €
139,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
48 darabszám azonnal szállítható
119,07 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható
169,54 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
154,84 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
142 darabszám azonnal szállítható
54,88 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | SK 40 A = 200 | SK 40 közepes | SK 40 A = 160 | SK 40 A = 120 | SK 40 rövid |
A-méret kinyúlási hossz | 200 mm | 60 mm | 160 mm | 120 mm | 35 mm |
Külső ⌀ D | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Tüske ⌀ d1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Marótüske hossza L4 | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Körfutási pontosság | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 5 µm |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3, 8000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 6,3, 15000 min-1-nél |