{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 20 mm | |
Befogó | SK 40 | |
Befogó szabvány | ISO 7388-1 | |
Alak | AD | |
belső hűtés | igen | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 5 µm | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
A-méret kinyúlási hossz | 76 mm | |
Szorítópatron külső ⌀ | 50 mm | |
Max. befogóerő | 900 Nm | |
Hozzávaló körmöskulcs 628400 sz. | 45/50 | |
Termék fajtája | Gépi működtetésű tokmány |
Cikkszám | 300765 20 | |
EAN / GTIN | 4062406250423 | |
Gyártó száma | 300765 20 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Gépi működtetésű tokmány biztonsági funkcióval, SK 40, ⌀ D1: 20mm
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható
160,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható
258,06 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható
342,72 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
377,52 €
178,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | SK 40 | SK 40 | SK 50 | SK 50 |
Befogó szabvány | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
A-méret kinyúlási hossz | 76 mm | 90 mm | 90 mm | 80 mm |
Befogási ⌀ D1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Max. befogóerő | 900 Nm | 500 Nm | 500 Nm | 900 Nm |
Forgácsolási stratégia | HPC | HPC | HPC | HPC |
Termék fajtája | Gépi működtetésű tokmány | Gépi működtetésű tokmány | Gépi működtetésű tokmány | Gépi működtetésű tokmány |