3/8″ hosszabbító 3/8″ tartó mágnessel

Cikkszám: 2960060
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Hosszabbító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2960060
EAN / GTIN 4010886947142
Gyártó száma 2960060

Leírás

Leírás:

DIN 3120, ISO 1174 szerinti kézi működtetésű, átmenő furattal és négyszöghajtással rendelkező foglalatokhoz, gömbzárral
A tartómágnes rögzíti a csavart vagy anyát a foglalatban, így nem veszhet el
Egykezes használat - a csavar vagy anya azonnal meghúzható a kézi kulcs segítségével. A csavar vagy anya azonnal becsavarható a foglalattal
A tartó mágnes mágneses mezeje közvetlen érintkezés nélkül tartja a csavarokat és anyákat középen a foglalatban
Az erős állandó mágnes még a nagyméretű csavarokat is megtartja
Kifejezetten alkalmas szűk beépítési helyeken történő munkavégzésre
Ötve
Vanádium acél 31CrV3, krómozott

Jellemző:

  • négyszöghajtás [metrikus]: 10 mm
  • Hajtómű négyzet [inch]: 3/8″
  • Teljes hossz [mm]: 65 mm
  • Anyag: Króm-vanádium acél 31CrV3
  • Felület: krómozott
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz