Leírás:
Hatszögletű, kézi működtetésű
Négyszöghajtással DIN 3120 - C 10, ISO 1174 szerint
GEDORE vanádium acél 31CrV3
Védőszigetelés 1000 V-ig, EN 60900/IEC 60900 szerint, 2-szeres ellenőrző szerszámszigetelés
16 - 18 mm szigetelőnyúlás
Jellemző:
- Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 10,0 mm
- Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 3/8″
- Beillesztési hossz: 44,0 mm
- Betét Ø 1: 20,0 mm
- Behelyezési Ø 2: 23,0 mm
- Teljes szélesség [mm]: 23 mm
- Teljes hossz [mm]: 44 mm
- Anyag: Króm-vanádium acél 31CrV3
- Felület: 2-szeres ellenőrző szerszám szigetelés, VDE szigetelés 1000 V-ig
- Szélesség az 1. lapon [mm]: 11
- Biztosító: Golyófogó horony
- 1000 V szigetelt: igen
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: igen