{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 4 mm | |
Profil | Négyszög | |
L | 9 mm | |
L1 | 25 mm | |
Tűrés | + 0,07 – + 0,09 mm | |
⌀ d | 12 mm | |
Előtolás f INOX-ban < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Szerszámanyag | HM | |
Bevonat | WC/C | |
Termék fajtája | Horony és profil üregelő szerszám |
Cikkszám | 293054 4 | |
EAN / GTIN | 4067263013853 | |
Gyártó száma | 293054 4 |