Leírás:
Ez a nagy mérési tartományú és adatkimenettel rendelkező Digimatic mikrométer a következő előnyöket kínálja Önnek: A 330°-ban elforgatható kijelző lehetővé teszi a könnyű leolvasást különböző mérési pozíciókban keményfém mérőfelületekkel
Jellemző:
Digitális/analóg: Digitális
Mérési tartomány: 13 - 14
Digitális lépésérték: 0,0001″/0,001 mm
Pontosság: ±0,0003″.
A mérési eltérés határértéke J MPE: ±0,0003″.
Skála: Skáladob és hüvely szatinált krómozott, ø21 mm
Kijelző: LCD, számjegymagasság 7,5 mm
Mérési erő: 10-14
ABS / INC (INC ZERO): Igen
Alacsony feszültség riasztás: Igen
Inch/metrikus: Inch/metrikus
Szállítási terjedelem: Doboz, beállító etalon, kulcs, 2 db elem
Tápegység: 2x SR-44 elem
Az akkumulátor élettartama: Kb. 1,8 év