Leírás:
Ez az IP65 külső mikrométer kiváló pontosságot kínál, adatkimenet nélkül, rendkívül robusztus és a következő előnyökkel rendelkezik: Olajálló anyag minden műanyag alkatrészhez Kivételes, 2,4 éves akkumulátor-élettartam * Kiváló víz- és porállóságának köszönhetően ez a külső mikrométer olyan megmunkálási helyzetekben is használható, ahol hűtőfolyadék fröccsen.
Jellemző:
Digitális/analóg: Digitális
Mérési tartomány: 50 - 75
Számlalépés értéke: 0,001 mm
A mérési eltérés határértéke J MPE: ±2 µm
Skála: Skáladob és hüvely szatén krómozott, ø18 mm.
Kijelző: LCD, számjegymagasság 7,5 mm
Mérőerő: 5-10
ABS / INC (INC ZERO): Igen
Alacsony feszültség riasztás: Igen
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: Dobozzal, kulccsal, elemmel, beállítási etalon (25 mm-től), 50 mm-es mérési tartományig gyári vizsgálati tanúsítvánnyal.
Tápegység: 1x elem SR-44
Az akkumulátor élettartama: Kb. 2,4 év a ≤100 mm-es modellek esetében 1,2 év a >100 mm-es modellek esetében.