Leírás:
Ez az IP65 külső mikrométer 4x gyorsabb orsómozgást tesz lehetővé, mint egy hagyományos külső mikrométer, és a következő előnyöket kínálja Önnek: Gyorsabb mérés a nagyobb, 2 mm/fordulatszámú orsójárat használatával Rendkívül hosszú, 2,4 éves akkumulátor-élettartam Kiváló pontosság A racsnis dob leegyszerűsíti az egykezes mérést A kiváló víz- és porállóság (IP65) lehetővé teszi a megmunkálási helyzetekben való használatot, ahol hűtő kenőanyagokat használnak.
Jellemző:
Digitális/analóg: Digitális
Mérési tartomány: 3 - 4
Számjegy-skála: 0,00005″/0,001 mm
Pontosság: ±0,0001″.
A mérési eltérés határértéke J MPE: ±1,0E-4″.
Skála: Skáladob és hüvely szatinált krómozott, ø19,3 mm
Kijelző: LCD, számjegymagasság 7,5 mm
Mérési erő: 7-12
ABS / INC (INC ZERO): Igen
Alacsony feszültség riasztás: Igen
Inch/metrikus: Inch/metrikus
Szállítási terjedelem: Tartalmazza a dobozt, kulcsot, 1x elemet, beállítási szabványt (1″-től), 2″ mérési tartományig, gyári vizsgálati tanúsítvánnyal.
Tápegység: 1x elem SR-44
Az akkumulátor élettartama: kb. 2,4 év