GHDL 25.4-10 Szerszámtartó külső megmunkáláshoz (hornyolás, elválasztás és esztergálás)

Cikkszám: 2861219
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2861219
EAN / GTIN 7291075090611
Gyártó száma 2861219
L-szám L23920 3273

Leírás

Leírás:

  • Faragó/forgácsoló szerszámtartó
  • Max. vágási szélesség (CWX): 0,408″
  • Min. vágási szélesség (CWN): 0,335″
  • Teljes hossz (OAL): 6″.

Jellemző:

  • fogásmélység Maximum (CDX): 1″
  • vágási szélesség Maximum (CWX): 0.408″
  • vágási szélesség Minimum (CWN): 0.335″
  • hasznos szélesség (WF): 0.85″
  • fej hossz (LH): 1.7″
  • teljes hossz (OAL): 6″
  • szár magasság (H): 1″
  • szár szélesség (B): 1″

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz