TGHN 26-5M Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2850084
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat TOP-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2850084
EAN / GTIN 7291075075304
Gyártó száma 2850084
L-szám L23920 702

Leírás

Leírás:

Nástrojový držák pro obrábění/soustružení, max. šířka řezu (CWX) 5 mm, min. šířka řezu (CWN) 5 mm, celková délka (OAL) 63 mm.

Jellemző:

  • Vágási szélesség max (CWX) 5 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 5 mm
  • Dmin. Távolság 70 mm
  • Teljes hossz (OAL) 63 mm
  • Szármagasság (H) 26 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "TOP-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz