Leírás:
3 komponensű Power-Grip³ nyél felfüggesztő furattal
Ergonomikus nyélforma a precíz, fáradtságmentes munkavégzéshez
A nyél és a penge formára illeszkedő kapcsolata az optimális erőátvitelhez
Hajtásforma jelölés a nyél végén
Molibdén-vanádium acél penge, hőkezelve
TORQ-SET® = a Phillips Screw Company, USA bejegyzett védjegye
TX PLUS = az Acument Intellectual Properties, LLC bejegyzett védjegye. USA
Jellemző:
- Kimeneti méret TX (belül): 20IP
- Kialakítás: akasztónyílással
- Penge alakja: Kerek
- Csavarok méretéhez: M4 - M5
- Teljes hossz [mm]: 185 mm
- Markolat anyaga: 3K
- Penge hossza: 100 mm
- Anyag: Molibdén-vanádium acél
- Lapok közötti szélesség Torx [mm]: 3,86
- 1000 V szigetelt: nincs
- gördülésgátló [mm]: igen
- antimágneses: nincs
- Kialakítás alacsony szikra: nincs
- Színkódolás: nincs
- Kapható fogantyú: igen
- Szigetelt: nincs
- Forgatható sapka: nincs
- Korrózióvédelem: nincs
- Gömbfej: nincs
- Ütközősapka: nincs
- Egységesen tesztelt: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: igen
- VDE tanúsítás: nincs