Leírás:
DIN ISO 8764 szerinti kialakítás, hegy a DIN ISO 8764-1 PH szerint
3 komponensű Power-Grip³ markolat felfüggesztőfurattal
Ergonomikus markolatforma a precíz, fáradtságmentes munkavégzéshez
A markolat és a penge formára illesztett kapcsolata az optimális erőátvitelhez
Hajtásforma jelölés a markolat végén
3. és 4. fokozatú, hatszögletű hajtással a pengén
Molibdén-vanádium acél penge, hőkezelt.
Jellemző:
- Kialakítás: akasztónyílással
- Penge alakja: Kerek
- Csavarok méretéhez: M2 - M3
- Teljes szélesség [mm]: 33 mm
- Teljes magasság [mm]: 28 mm
- Teljes hossz [mm]: 200 mm
- Markolat kialakítása [inch]: 3K
- Penge hossza: 100 mm
- Anyag: Molibdén-vanádium-plusz acél, edzett és csillapított
- 1000 V szigetelt: nincs
- gördülésgátló [mm]: nincs
- Kimeneti méret Keresztmélyedés PH: igen
- antimágneses: nincs
- Hajtás hatszög [mm]: nincs
- Kialakítás alacsony szikra: nincs
- Színkódolás: igen
- Kapható fogantyú: igen
- Szigetelt: nincs
- Forgatható sapka: nincs
- Korrózióvédelem: nincs
- Gömbfej: nincs
- Ütközősapka: nincs
- Egységesen tesztelt: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: igen
- VDE tanúsítás: nincs