GADR 10-JHP Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2802138
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2802138
EAN / GTIN 7291075336955
Gyártó száma 2802138
L-szám L23920 616

Leírás

Leírás:

Nástrojové držáky pro obrábění/soustružení, šířka řezu max. (CWX) 10,3 mm, šířka řezu min. (CWN) 8,6 mm, celková délka (OAL) 63 mm

Jellemző:

  • Vágási mélység, max (CDX) 25,5 mm
  • Vágási szélesség max (CWX) 10,3 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 8,6 mm
  • Működési szélesség (WF) 14 mm
  • Teljes hossz (OAL) 63 mm
  • Szármagasság (H) 42 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz