GHMUR 20 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2800472
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2800472
EAN / GTIN 7291075023664
Gyártó száma 2800472
L-szám L23920 2094

Leírás

Leírás:

Upínač nástrojů pro obrábění/soustružení, šířka řezu max. (CWX) 6,4 mm, celková délka (OAL) 122 mm.

Jellemző:

  • Vágási szélesség max (CWX) 6,4 mm
  • Működési szélesség (WF) 23 mm
  • Fej hossza (bal) 25 mm
  • Teljes hossz (OAL) 122 mm
  • Szármagasság (H) 20 mm
  • Szár szélessége (B) 20 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz