Leírás:
Öntött alumíniumból készült (kivéve ETP3150 sz.)
Soros interfész RS232 PC-hez
Nemzeti szabványoknak megfelelően nyomon követhető gyári tanúsítvánnyal
Nagy mérési pontosság: +/- 1 % tűrés minden leolvasásnál, +/- 1 számjegy
ETPG 15 sz. túlterhelés elleni védelemmel és kézi visszaállító eszközzel a véletlen túlterhelés után
Nagy mérési tartomány N-m-ben, átkapcsolható cN-m, lbf-ft vagy lbf-in értékekre. Egységek a mérettől függően
Európai dugóval ellátott fő adapter (UK, US, AUS adapter kérésre).
Jellemző:
- Adapter: 3/8″, 1/2″
- Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 20,0 mm
- Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 3/4″
- Felbontás: 0,1
- Nyomatéktartomány (min./max.) [lbf ft]: 14,8 lbf ft - 369 lbf ft
- Nyomatéktartomány (min./max.) [Nm]: 20 Nm - 500 Nm
- Teljes szélesség [mm]: 159 mm
- Teljes magasság [mm]: 148 mm
- Teljes hossz [mm]: 245 mm
- Mérési pontosság Nyomaték: ± 1%-os leolvasási tűrés, ± 1 számjegy
- Interfész: RS-232
- 1000 V szigetelt: nincs
- Grafikus kijelző: nincs
- Túlterhelés elleni védelem: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs