{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szármagasság h | 16 mm | |
h4 | 16 mm | |
h2 | 12 mm | |
h3 | 39 mm | |
Lépcső hossza b | 16 mm | |
Szárszélesség b3 | 29 mm | |
Teljes hossz Lges | 78 mm | |
h5 pengemagassághoz | 26 mm | |
Rögzítőcsavar | 279816 1 | |
Termék fajtája | Alaptartó |
Cikkszám | 278008 16 | |
EAN / GTIN | 4062406380786 | |
Gyártó száma | 278008 16 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Alaptartó, Szármagasság h: 16mm
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható
111,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
192,06 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
402,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
h5 pengemagassághoz | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Teljes hossz Lges | 78 mm | 87 mm | 82 mm |
h4 | 16 mm | ||
belső hűtés | igen | ||
Rögzítőcsavar | 279816 1 | 279815 17 | 279815 22 |
Termék fajtája | Alaptartó | Alaptartó | Alaptartó |
Rögzítő | 279928 1 | 279928 5 |