Beszúró esztergakés, balos, Szárméret: 25mm

Cikkszám: 273911 25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szárméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: nem

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 25 mm
Felhasználás módja balos
belső hűtés nem
Működő szélesség L4 30,2 mm
Fejhossz L1 21,4 mm
Teljes hossz L 150 mm
Váltólapka csavar 279815 13
Szabad hossz 1,2 mm
Axiális beszúrás lehetséges nem
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 273911 25
EAN / GTIN 4045197763129
Gyártó száma 273911 25

Leírás

Figyelem:

Jobbos késekhez használjon jobbos lapkákat, balos késekhez használjon balos lapkákat.