{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Minőség | HB7010 | |
Horony szabvány szerint | DIN 472 | |
Horonyszélesség m (H13) | 1,1 mm | |
Vastagság | 3,6 mm | |
Lapkaméret L | 16 mm | |
Alátétlapka | 272624 sz. S méret | |
Vágóél szélesség w | 1,19 mm | |
tmax | 1,3 mm | |
Seeger gyűrűhöz DIN 471 / 472, gyűrű vastagsága | 1 mm | |
Váltólapka kiosztás | jobbos | |
Szerszámanyag | HM | |
Termék fajtája | Váltólapka beszúró esztergáláshoz |
Cikkszám | 271015 1,1 | |
EAN / GTIN | 4045197142498 | |
Gyártó száma | 271015 1,1 |