{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | AQ5QCBN8 | |
Min. furat ⌀-höz Dmin | 3,2 mm | |
Hasznos hossz | 20,3 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
belső hűtés | nem | |
Rádiusz R | 0,15 mm | |
f | 1,45 mm | |
Maximális fogásmélység ap max | 0,16 mm | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét esztergáláshoz |
Cikkszám | 270583 3,2 | |
EAN / GTIN | 2050002065987 | |
Gyártó száma | A04.1815.20.32.15YUR CBN8 |